14X26X9 N25 TPU 95 Nutring N25
Kolbendichtung Hydraulik N25
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:67067798
Rubix:2235952
Hersteller:67067798

Dokumente
Produktdetails : 14X26X9 N25 TPU 95 Nutring N25
Symmetrisch Einfach wirkend Scharfe, gestochene Dichtkante
Stärken
Breiter Einsatzbereich
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 14 mm |
| Außendurchmesser | 26 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Werkstoff | tpu |
| Ausführung | symmetrischer nutring (n 25), geeignet für 1-seitige druckbelastung |
| Herkunftsland | TW |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
