65X80X12 AU N100 AU 94 925 Nutring Reihe AU N100
Kolbendichtung Hydraulik AU N100
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40421223
Rubix:35531
Hersteller:40421223

Produktdetails : 65X80X12 AU N100 AU 94 925 Nutring Reihe AU N100
Der Nutring aus der Reihe AU N100 von Freudenberg zeichnet sich durch ein symmetrisches Profil für Stangen oder Kolben und eine zurückversetzte Dichtkante aus.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Höhe | 12 mm |
| Werkstoff | 94 au 925 |
| Ausführung | au n100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
66,78 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
79,46 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen