60X75X12 AU N100 AU 94 925 -IV- Nutring Reihe AU N100 Industry Pack
Kolbendichtung Hydraulik AU N100
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:14365
Rubix:3216090
Hersteller:14365

Produktdetails : 60X75X12 AU N100 AU 94 925 -IV- Nutring Reihe AU N100 Industry Pack
Der Nutring aus der Reihe AU N100 von Freudenberg zeichnet sich durch ein symmetrisches Profil für Stangen oder Kolben und eine zurückversetzte Dichtkante aus.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 75 mm |
| Höhe | 12 mm |
| Werkstoff | 94 au 925 |
| Ausführung | au n100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.626,63 € exkl. MwSt.
/ 300 Stück
1.935,69 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
