10X20X8 AU N AU 94 925 Nutring Reihe AU N
Kolbendichtung Hydraulik AU N
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40421145
Rubix:34657
Hersteller:40421145

Produktdetails : 10X20X8 AU N AU 94 925 Nutring Reihe AU N
Der Nutring aus der Reihe AU N zeichnet sich durch ein symmetrisches Profil für Stangen oder Kolben aus.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 20 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Ausführung | au n |
| Werkstoff | 94 au 925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,46 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
56,48 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
