9311600019 Fräserdorn für Einschraubfräser SK40 DIN69871AD/B M10x50mm

Auf.f.Einschr.fr.AD

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:30690019, 9311600019
Rubix:2151622
Hersteller:4317784755955
EAN:4317784755955
9311600019 Auf.f.Einschr.fr.AD SK40 M10x50mm Fortis

Produktdetails : 9311600019 Fräserdorn für Einschraubfräser SK40 DIN69871AD/B M10x50mm


Fräserdorn für Einschraubfräser SK40 DIN69871AD/B M10x50mm FORTIS
Spannfutter für Einschraubfräser ISO 7388-1 (DIN 69871), Form AD/B, SK 40, Wuchtgüte: G 2.5 25000 min-1 Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm Gehärtet 58 ± 2 HRC

Technische Informationen


Attribute
104,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
124,63 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage