9315100007 Aufsteckfräserdorn DIN69893A HSK-A63 22x50mm

Aufsteckfr.-Dorn

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:31310007, 9315100007
Rubix:2151512
Hersteller:4317784754064
EAN:4317784754064
9315100007 Aufsteckfr.-Dorn D69893A HSK-A63 22x 50m

Produktdetails : 9315100007 Aufsteckfräserdorn DIN69893A HSK-A63 22x50mm


Aufsteckfräserdorn DIN69893A HSK-A63 22x50mm FORTIS
Messerkopfaufnahme, ISO 12164-1 (DIN 69893), Form A, HSK 63 Ausführung: Feingewuchtet mit Kühlkanalbohrung. Aus speziellem Einsatzstahl für hochbeanspruchte Bauteile mit einer Zugfestigkeit im Kern von mind. 950 N/mm². Gehärtet: 58 ± 2 HRC Anwendung: Zur Aufnahme von Messerköpfen und Fräsern mit Quernut DIN 1880. Lieferumfang: Messerkopfaufnahme mit Fräseranzugsschraube.

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode84661020
132,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
158,15 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std