GN676.1-31-M10-B Knopf mit Rändel, Stahl brüniert

Knöpfe, Stahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 676.1-31-M10-B
Rubix:359868
Hersteller:GN 676.1-31-M10-B
EAN:4045525352186
GN676.1-31-M10-B Rändelknopf

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungStahl
NormNICHT STANDARD
Typrändelknopf
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN676.1-31-M10-B Knopf mit Rändel, Stahl brüniert


Knöpfe GN 676.1 werden als Bedienteil für Zug- oder Druckbewegungen eingesetzt. Dabei gibt die konkave Ausnehmung dem Daumen einen angenehmen Halt. Die Ausführung mit Rändel (Form B), kann als Rändelmutter verwendet werden.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht75 g
Material/VerarbeitungStahl
NormNICHT STANDARD
Typrändelknopf
Gewindedurchmesser10 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84879090
6,30 exkl. MwSt.
/ Stück
7,50 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen

Typ

rändelknopf