GN595-16-M5-23-B Zylinderkopf, drehbar, mit Fingermulde, Kunststoff
Drehbare Zylinderknöpfe, Achsteil Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 595-16-M5-23-B
Rubix:1711301
Hersteller:595-16-M5-23-B
EAN:4045525082328




Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
|---|---|
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | b - mit fingermulde |
Produktdetails : GN595-16-M5-23-B Zylinderkopf, drehbar, mit Fingermulde, Kunststoff
Zylinderknöpfe GN 595 werden z. B. in Verbindung mit kleinen Handrädern oder Kurbeln bei geringem Verstellmoment eingesetzt. Die Form B erleichtert die Bedienung durch Fingermulden. Diese geben zusätzlichen Halt gegen Abrutschen.
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
|---|---|
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | b - mit fingermulde |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,71 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen