Referenzen
Elesa+Ganter:GN 726-34-B6-N-1
Rubix:360327
Hersteller:GN 726-34-B6-N-1
EAN:4045525362253






Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
|---|---|
| Norm | DIN 916 |
| Typ | n (deckel neutral), ausführung 1: mit gewindestift |
Produktdetails : GN726-34-B6-N-1 Drehknopf
Der hellgraue Deckel der Drehknöpfe GN 726 verdeckt Befestigungselemente, sowie vor- oder zurückstehende Wellen und bietet sich zum Aufdruck von Zeichen und Symbolen an. Aus gezogenem Aluminiumprofil gefertigt, können Sonderausführungen in den vorhandenen Durchmessern relativ kostengünstig gefertigt werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 39 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Norm | DIN 916 |
| Typ | n (deckel neutral), ausführung 1: mit gewindestift |
| Gewindedurchmesser | 34 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 19 ) Arbeitstagen
Typ
n (deckel neutral), ausführung 1: mit gewindestift