K0110.0005X20 Rändelknopf, GR.0, Kunststoff


Rändelknöpfe mit Außengewinde

Referenzen
kipp:K0110.0005X20
rubix:940421
ean:4059245039074
K0110.0005X20 Rändelknopf mit Aussengewinde Gr.0 M5X20
brand logo
Technische Zusammenfassung
Material/VerarbeitungPlastik
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : K0110.0005X20 Rändelknopf, GR.0, Kunststoff


Werkstoff: Griff Thermoplast, schwarzgrau. Buchse aus Messing oder Edelstahl 1.4305. Gewindebolzen aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305.Thermoplast schwarzgrau. Gewindebolzen aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305.Ausführung: Stahl blau chromatiert. Edelstahl blank.Auf Anfrage: Weitere Farben.
Rändelknopf mit Aussengewinde Gr.0 M5X20

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung6 g
Material/VerarbeitungPlastik
HerkunftslandDE
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,30 exkl. MwSt.
/ Stück
1,55 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage