41RM/SH8 (BAHCO) Knarren-Ring-Maulschlüssel-Satz, 8-Tlg, Gelenkkopf, 8-19 mm

Knarren-Ring-Maulschlüssel-Satz, 8-Tlg, Gelenkkopf, 8-19 mm

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Bahco:41RM/SH8
Rubix:1311377
EAN:7314150220656
41RM/SH8 (BAHCO) Knarren-Ring-Maulschlüssel-Satz, 8-Tlg, Gelenkkopf, 8-19 mm

Technische Zusammenfassung

Anzahl Elemente8
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 41RM/SH8 (BAHCO) Knarren-Ring-Maulschlüssel-Satz, 8-Tlg, Gelenkkopf, 8-19 mm


Das Bahco-Ratschenschlüsselsatz 41RM/SH8 umfasst acht Kombinationsschlüssel, jeweils mit einem um 180° schwenkbaren Kopf und festen Rastpunkten alle 15°. Diese Konstruktion sorgt für maximale Beweglichkeit bei Schraub- und Montagearbeiten. Das Set ist ideal für Werkstätten, Instandhaltungsteams und Handwerksbetriebe, die auf zuverlässige und flexible Werkzeuge angewiesen sind.

Eigenschaften:
Der Satz enthält acht Kombinationsschlüssel mit einem 15° abgewinkelten Maul und integriertem Ratscheneinsatz. Der schlanke Kopf erleichtert den Zugang zu engen Bereichen, während die Gelenkfunktion bis 180° eine präzise Winkeleinstellung in 15°-Schritten ermöglicht. Der Ratschenmechanismus mit nur 5° Rückholwinkel erlaubt ein kontinuierliches Arbeiten ohne Absetzen. Das Dynamic-Drive™-12-Kant-Profil verteilt die Kräfte optimal und schont Schrauben und Muttern. Die mikro-matt verchromte Oberfläche ist widerstandsfähig, gleichmäßig und leicht zu reinigen. Hochleistungs-Stahllegierung gewährleistet Belastbarkeit und lange Lebensdauer; der mitgelieferte Kunststoffhalter sorgt für übersichtliche Aufbewahrung und einfachen Transport.

Spezifikationen:
• Inhalt: 8 Ratschenschlüssel (8, 10, 11, 12, 13, 14, 17 und 19 mm)
• Öffnungswinkel: 15°
• Ratschenrückholwinkel: 5°
• Gelenkkopf: 180°, mit 15°-Rasterung
• Länge 8 mm: 127 mm (41RM-8)
• Länge 10 mm: 136 mm (41RM-10)
• Länge 11 mm: 141 mm (41RM-11)
• Länge 12 mm: 148 mm (41RM-12)
• Länge 13 mm: 154 mm (41RM-13)
• Länge 14 mm: 160 mm (41RM-14)
• Länge 17 mm: 190 mm (41RM-17)
• Länge 19 mm: 215 mm (41RM-19)
• Profil: Dynamic-Drive™ 12-Kant
• Material: Hochleistungs-Stahllegierung

Normen:
• ISO 3318: Legt die Maße und grundlegenden Anforderungen für Maul- und Kombinationsschlüssel für metrische Schraubverbindungen fest.
• DIN 311: Definiert technische Merkmale und die Konstruktionsanforderungen von Kombinationsschlüsseln, einschließlich mechanischer Festigkeit und Werkzeuggeometrie.

Stärken

• Höchste Flexibilität durch 180°-Gelenkkopf mit 15°-Rasterung
• Schnelleres Arbeiten dank reduziertem Rückholwinkel von nur 5°
• Optimierter Zugang in engen Bereichen durch schlanken Kopf und 15°-Abwinkelung
• Weniger Verschleiß an Schrauben und Muttern durch Dynamic-Drive™-Profil
• Einfache Größenidentifikation für gängige Anwendungen
• Übersichtliche Aufbewahrung und komfortabler Transport dank Kunststoffhalter

Anwendungen

Das Ratschenschlüssel-Set eignet sich für Mechaniker, Instandhaltungstechniker und Handwerker in unterschiedlichsten Einsatzbereichen – von der Werkstatt über Baustellen bis zu Serviceeinsätzen vor Ort. Dank 180°-Gelenkkopf und 5°-Ratschenmechanik ermöglicht es effizientes Arbeiten selbst in schwer zugänglichen Bereichen, wie Motorräumen, industriellen Anlagen oder metallischen Konstruktionen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht960 g
Anzahl Elemente8
Endbearbeitungverchromt
Zolltarifcode82041100
2.063,60 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
2.455,68 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std