897598 Umschaltknarre 1/4'' mit 72 Zähnen
KNARRE MIT 72 ZÄHNEN
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ersetzte Ref.:5061232
Roebuck:897598
Rubix:3506292
EAN:3660338499814



Dokumente
Produktdetails : 897598 Umschaltknarre 1/4'' mit 72 Zähnen
Diese 72-Zahn-Umschaltknarre wurde speziell für Profis aus Mechanik und Wartung entwickelt. Sie ermöglicht einen optimalen Zugang zu schwer erreichbaren Bereichen und gewährleistet eine präzise Handhabung. Die Kombination aus Robustheit, Funktionalität und Komfort macht sie zu einem unverzichtbaren Werkzeug. Dank ihres ergonomischen Designs und der hochwertigen Chrom-Vanadium-Stahlkonstruktion bietet sie herausragende Langlebigkeit und Leistung.
Eigenschaften:
Die Roebuck 72-Zahn-Knarre überzeugt durch ihre professionelle Qualität. Ihre kompakte und schlanke Bauweise erlaubt präzises Arbeiten in engen Bereichen, in denen herkömmliche Werkzeuge nicht eingesetzt werden können.
Der präzise 72-Zahn-Mechanismus sorgt für eine minimale Rückholbewegung, sodass auch bei eingeschränktem Arbeitsraum effizientes Arbeiten möglich ist. Die ergonomische Griffgestaltung gewährleistet optimalen Komfort, selbst bei längerer Nutzung.
Der schnelle Richtungswechsel über einen leichtgängigen Umschalthebel erleichtert die Handhabung und wird durch eine klare Markierung der Drehrichtung ergänzt, um Fehler zu vermeiden.
Spezifikationen:
• Material: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Stahl für maximale Haltbarkeit
• Anzahl der Zähne: 72
• Vierkantantrieb:
o Modell 897598: 1/4"
o Modell 897599: 1/2"
• Abmessungen:
o Modell 897598: 139 x 23 x 21 mm
o Modell 897599: 253,5 x 37 x 36,8 mm
• Ergonomischer Griff für hohen Komfort
• Schnelle Umschaltung der Drehrichtung per Hebel
• Markierung der Drehrichtung zur einfachen Orientierung
• Auch im Set mit Stecknüssen erhältlich, z. B.:
o 897508 für 1/2"
o 897504 für 1/4"
Normen:
Diese Umschaltknarre erfüllt die strengsten Sicherheits- und Qualitätsnormen. Ihre geprüfte Konstruktion gewährleistet eine hohe Zuverlässigkeit und eine lange Lebensdauer, um den professionellen Anforderungen verschiedenster Branchen gerecht zu werden.
Markeninformationen:
Roebuck ist eine angesehene Marke im Bereich professioneller Werkzeuge und seit über 190 Jahren eine bevorzugte Wahl für Fachkräfte in der Wartung und Industrie. Das Unternehmen bietet eine breite Palette an hochwertigen Werkzeugen, die sowohl die europäischen Normen erfüllen als auch übertreffen. Mehr als 26.000 Kunden in Europa setzen auf die Innovationen und die kompromisslose Qualität der Marke.
Eigenschaften:
Die Roebuck 72-Zahn-Knarre überzeugt durch ihre professionelle Qualität. Ihre kompakte und schlanke Bauweise erlaubt präzises Arbeiten in engen Bereichen, in denen herkömmliche Werkzeuge nicht eingesetzt werden können.
Der präzise 72-Zahn-Mechanismus sorgt für eine minimale Rückholbewegung, sodass auch bei eingeschränktem Arbeitsraum effizientes Arbeiten möglich ist. Die ergonomische Griffgestaltung gewährleistet optimalen Komfort, selbst bei längerer Nutzung.
Der schnelle Richtungswechsel über einen leichtgängigen Umschalthebel erleichtert die Handhabung und wird durch eine klare Markierung der Drehrichtung ergänzt, um Fehler zu vermeiden.
Spezifikationen:
• Material: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Stahl für maximale Haltbarkeit
• Anzahl der Zähne: 72
• Vierkantantrieb:
o Modell 897598: 1/4"
o Modell 897599: 1/2"
• Abmessungen:
o Modell 897598: 139 x 23 x 21 mm
o Modell 897599: 253,5 x 37 x 36,8 mm
• Ergonomischer Griff für hohen Komfort
• Schnelle Umschaltung der Drehrichtung per Hebel
• Markierung der Drehrichtung zur einfachen Orientierung
• Auch im Set mit Stecknüssen erhältlich, z. B.:
o 897508 für 1/2"
o 897504 für 1/4"
Normen:
Diese Umschaltknarre erfüllt die strengsten Sicherheits- und Qualitätsnormen. Ihre geprüfte Konstruktion gewährleistet eine hohe Zuverlässigkeit und eine lange Lebensdauer, um den professionellen Anforderungen verschiedenster Branchen gerecht zu werden.
Markeninformationen:
Roebuck ist eine angesehene Marke im Bereich professioneller Werkzeuge und seit über 190 Jahren eine bevorzugte Wahl für Fachkräfte in der Wartung und Industrie. Das Unternehmen bietet eine breite Palette an hochwertigen Werkzeugen, die sowohl die europäischen Normen erfüllen als auch übertreffen. Mehr als 26.000 Kunden in Europa setzen auf die Innovationen und die kompromisslose Qualität der Marke.
Stärken
• Hervorragende Zugänglichkeit: 72-Zahn-Mechanismus ermöglicht minimalen Rückholwinkel
• Maximale Robustheit: Aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl gefertigt
• Ergonomisches Design: Bequemer Griff für ermüdungsfreies Arbeiten
• Einfache Handhabung: Schnelle Richtungsumschaltung per Hebel mit klarer Markierung
• Maximale Robustheit: Aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl gefertigt
• Ergonomisches Design: Bequemer Griff für ermüdungsfreies Arbeiten
• Einfache Handhabung: Schnelle Richtungsumschaltung per Hebel mit klarer Markierung
Anwendungen
Die Roebuck 72-Zahn-Umschaltknarre eignet sich ideal für professionelle Anwendungen in verschiedenen Bereichen:
• Industrielle Wartung: Präzise und schnelle Arbeiten an Maschinen und Anlagen
• Automobilreparatur: Perfekt für Arbeiten in beengten Bereichen unter der Motorhaube oder im Innenraum
• Bauwesen: Ideal für das Befestigen von Komponenten in schwer zugänglichen Bereichen
Diese hochwertige Umschaltknarre ist die perfekte Wahl für Profis, die ein langlebiges, präzises und komfortables Werkzeug für ihre täglichen Einsätze benötigen.
• Industrielle Wartung: Präzise und schnelle Arbeiten an Maschinen und Anlagen
• Automobilreparatur: Perfekt für Arbeiten in beengten Bereichen unter der Motorhaube oder im Innenraum
• Bauwesen: Ideal für das Befestigen von Komponenten in schwer zugänglichen Bereichen
Diese hochwertige Umschaltknarre ist die perfekte Wahl für Profis, die ein langlebiges, präzises und komfortables Werkzeug für ihre täglichen Einsätze benötigen.
Technische Informationen
Attribute
| Antriebsvierkant | 1/4 '' |
|---|---|
| Länge | 139 mm |
| Durchmesser | 23 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,85 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std