SL.161PB Umschaltknarre 1/2'' staubdicht

Knarre 1/2"

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:SL.161PB
Rubix:3476169
EAN:3148519045369
brand logo

Technische Zusammenfassung

Antriebsvierkant1/2 ''
Länge262 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SL.161PB Umschaltknarre 1/2'' staubdicht


Entwickelt für präzise Arbeiten vereint der leistungsstarke, wasserdichte Umschaltknarren mit Verriegelung FACOM SL161PB maximale Sicherheit und Zuverlässigkeit. Der 72-Zahn-Mechanismus ermöglicht einen feinen Rückholwinkel von 5° und ist ideal für Arbeiten in beengten Bauräumen.

Eigenschaften:
Die wasserdichte Hochleistungsknarre FACOM SL161PB wurde speziell für anspruchsvolle Wartungs- und Montagearbeiten konzipiert. Der 72-Zahn-Mechanismus erlaubt einen Rückholwinkel von nur 5° und sorgt für präzises Arbeiten auch bei eingeschränkten Platzverhältnissen. Die integrierte Sicherheitsverriegelung verhindert zuverlässig das unbeabsichtigte Lösen oder Verlieren von Stecknüssen während des Einsatzes.
Die Umschaltung erfolgt über einen gut sichtbaren Hebel, der die Drehrichtung eindeutig anzeigt. Der ultrakompakte Knarrenkopf ermöglicht den Einsatz in besonders engen Bereichen. Das „Handflächen“-System erlaubt ein direktes Abstützen auf dem Kopf, ohne die Gefahr einer unbeabsichtigten Richtungsänderung.
Der ergonomische Zwei-Komponenten-Elastomergriff bietet eine hohe Beständigkeit gegen Abrieb sowie gegen gängige Werkstattmedien und Lösungsmittel (SP95, SP98, Diesel, Aceton, Bremsflüssigkeit, Skydrol, Jet Oil, Kerosin). Eine integrierte Aufhängebohrung im Griff erleichtert den sicheren Einsatz bei Arbeiten in der Höhe. Die hochglanzverchromte Oberfläche vereinfacht die Reinigung und erhöht die Lebensdauer des Werkzeugs.

Spezifikationen:
• Rückholwinkel: 5°
• Durchmesser: 37 mm
• Gesamtlänge: 262 mm
• Nettogewicht: 0,445 kg
• Anzahl der Zähne: 72
• Vierkantantrieb: 1/2 Zoll
• Umschaltmechanismus: Hebel
• Griffmaterial: Zwei-Komponenten-Elastomer
• Oberfläche: Chromlackierung
• Aufhängbar: Ja (Aufhängebohrung)

Normen:
• Entspricht der europäischen Norm DIN 3122 für Werkzeuge mit Vierkantantrieb
• Konform mit der internationalen Norm ISO 3315, welche die Gesamtabmessungen, die Mindest-Rockwellhärte des Vierkants, das Torsionsprüfverfahren, die Mindestwerte der Torsionsfestigkeit sowie Kennzeichnung und Bezeichnung von handbetätigten Steckschlüsseleinsätzen definiert

Stärken

• Deutlich reduzierte Gefahr des Stecknussverlusts dank sicherem Verriegelungssystem
• Einfache Bedienung auch mit Schutzhandschuhen durch ergonomischen Umschalthebel
• Zuverlässiger Einsatz in staubbelasteten Industrieumgebungen durch abgedichteten Mechanismus
• Hohe chemische Beständigkeit des Griffs gegenüber gängigen Werkstattlösungen
• Erhöhte Arbeitssicherheit bei Höhenarbeiten durch integrierte Aufhängeöse

Anwendungen

Die FACOM SL161PB Umschaltknarre mit Verriegelung richtet sich an Fachkräfte in der industriellen Instandhaltung, im allgemeinen Maschinenbau sowie im Stahl- und Metallbau. Sie eignet sich besonders für Produktionsstätten, Montage- und Fertigungslinien, die Energieinstandhaltung sowie für Anwendungen in der Luftfahrtindustrie. Dank der wasserdichten Ausführung ist sie optimal für den Einsatz in staubigen oder feuchten Umgebungen geeignet, während ihre hohe chemische Beständigkeit sie zu einem zuverlässigen Werkzeug für Techniker in Umgebungen mit Kontakt zu Kohlenwasserstoffen und Lösungsmitteln macht.

Technische Informationen


Attribute
Antriebsvierkant1/2 ''
Länge262 mm
Durchmesser37 mm
49,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
59,33 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen