KMP6-25P-12-5 Anschlussleitung

KMP6 Verbindungsleitung für Ventilinseln

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:KMP6-25P-12-5
Rubix:435949
Hersteller:530050
EAN:4052568085667
KMP6-25P-12-5 Anschlussleitung

Technische Zusammenfassung

Typverbindungsleitung kmp
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KMP6-25P-12-5 Anschlussleitung


Anschlussleitung KMP6-25P-12-5 für Ventilinsel CPA-SC, mit Sub-D Stecker 25 polig für 12 Spulen, 5m lang. Einbaulage=beliebig, Betriebsspannungsbereich DC=<= 24 V, Strombelastbarkeit=2,8 A, Schutzart=IP40, Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung=-5 - 80 °C
Anschlussleitung KMP6-25P-12-5 für Ventilinsel Typ 82 CPASC1, mit Sub-D Stecker 25 polig für 12 Spulen, 5m lang. Einbaulage=beliebig, Betriebsspannungsbereich DC=<= 24 V, Strombelastbarkeit=2,8 A, Schutzart=IP40, Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung=-5 - 80 °C

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)230x45x210 mm
Bruttogewicht630 g
Typverbindungsleitung kmp
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
79,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
94,39 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage