KMC-1-230AC-2.5 Steckdosenleitung

KMC Dose

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:KMC-1-230AC-2,5
Rubix:432174
Hersteller:30932
EAN:4052568022792
KMC-1-230AC-2.5 Steckdosenleitung

Technische Zusammenfassung

Typverbindungsleitung kmc
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KMC-1-230AC-2.5 Steckdosenleitung


Verbindungsleitung KMC-1-230AC-2,5 vorkonfektioniert, für C- und N1-Magnet. Einbaulage=beliebig, Verpolungsschutz=für alle elektrischen Anschlüsse, CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-Niederspannungs-Richtlinie, Schutzart=(* IP67, * nach IEC 60529), Umgebungstemperatur=-20 - 80 °C

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht174,8 g
Typverbindungsleitung kmc
14,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,84 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage