44402074 FÄCHERSCHLEIFER F 3010/6 CO-COOL 60
Fächerschleifer F 3010/6 Co-Cool 60
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:F 3010/6 CO-COOL 60
Rubix:1282952
Hersteller:44402074
EAN:4007220803745

Produktdetails : 44402074 FÄCHERSCHLEIFER F 3010/6 CO-COOL 60
Fächerschleifer F 3010/6 Co-Cool 60
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 60 |
|---|---|
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Länge | 40 mm |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,70 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
42,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
