7000091714 Clean and Finish Lamellenbürste 200mm x 25mm x 75mm
Scotch-Brite™ Clean and Finish Lamellenbürste CF-FB
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:12080
Rubix:3477780
Hersteller:7000091714
Dokumente
Produktdetails : 7000091714 Clean and Finish Lamellenbürste 200mm x 25mm x 75mm
Verwenden Sie die Scotch-Brite™ Clean and Finish Lamellenbürsten CF-FB, um einen gleichmäßigen Abtrag und ein gleichmäßiges Finish über die gesamte Lebensdauer des Produkts zu erzielen. Unsere Clean and Finish Flap Brushes verfügen über ein abrasives Mineral, das an Fasern gebunden ist.
3M™ Cubitron™ II Gewebeschleifband 947A hat eine etwas leichtere X-Gewebunterlage und eignet sich daher hervorragend für Arbeiten im Kantenbereich und in der leichten Schweißnahtbearbeitung. Der Anteil an 3M präzisionsgeformtem Keramikkorn (Korndreiecke) trägt erheblich zu der Leistungsfähigkeit des Schleifbandes bei. Die Dreicksplättchen behalten beim Schleifprozess ihre scharfen Kornschneiden. Diese bearbeiten die Oberfläche des Werkstücks kontinuierlich sauber. Das Resultat ist ein schneller, kühler Schliff und eine verlängerte Standzeit des Schleifmittels.
Stärken
• Bietet mehr Oberflächenkontakt als Topfbürsten
• Liefert kontinuierlich frisches Schleifmittel für gleichmäßige, einheitliche Oberflächen
• Weich und anpassungsfähig für eine gleichmäßige Oberflächenbearbeitung ohne Rattermarken
Anwendungen
Beseitigen kleiner Fehlstellen - Entgraten - Finishen - Polieren - Reinigen - Schleifen
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | fein |
|---|---|
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Länge | 25 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
108,69 € exkl. MwSt.
/ 3 Stück
129,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
