12843 KM 613 Schleifmopstifte 30 x 15 x 6 mm Korn 40
KM 613 50X30X6 K150 S KM 613 Schleifmopstifte 50 x 30 x 6 mm Korn 150
Siehe technische InformationenReferenzen
Klingspor:12843
Rubix:1014625

Produktdetails : 12843 KM 613 Schleifmopstifte 30 x 15 x 6 mm Korn 40
KM 613 Schleifmopstifte
50 x 30 x 6 mm Korn 150
50 x 30 x 6 mm Korn 150
Kleinschleifmop MS KM613 LS309X 40 S 30x15x6
Stärken
Konstante Schnittleistung. Geeignet für schwer zugängliche Bereiche.
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 40 |
|---|---|
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Länge | 15 mm |
| Bohrungsdurchmesser | 6 mm |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,61 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std