Referenzen
Pferd Tools:F 5005/6 A 80
Rubix:1283056
Hersteller:44418086
EAN:4007220951019



Produktdetails : 44418086 FÄCHERSCHLEIFER F 5005/6 A 80
Fächerschleifer F 5005/6 A 80
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 80 |
|---|---|
| Außendurchmesser | 50 mm |
| Länge | 40 mm |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,90 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
37,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
