Referenzen
Pferd Tools:FR 20050/44,0 A 120
Rubix:1283400
Hersteller:44738121
EAN:4007220469309

Produktdetails : 44738121 FÄCHERRÄDER FR 20050/44,0 A120
Fächerräder Fr 20050 A 120 44
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 120 |
|---|---|
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Länge | 40 mm |
| Bohrungsdurchmesser | 44 mm |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
161,94 € exkl. MwSt.
/ 2 Stück
192,71 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
