KLIMA KLIK Klimagerätebefestiger

Klimagerätebefestiger Klima Klik

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fischer:521761
Rubix:3831995
Hersteller:Klima Klik 420
EAN:8001132030974
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typklima klik

Produktdetails : KLIMA KLIK Klimagerätebefestiger


Das Set zur Befestigung von Klimaanlagen an Wänden.
• Komplettes Set mit Dübeln und Schrauben reduziert Montageaufwand • Mit Vibrationsdämpfern • Flexible Positionierung der Konsole • Ausrichten ohne zusätzliche Hilfsmittel • Vereinfachte Montage durch Winkelkonstruktion mit Schnellverschluss KLIK Das fischer KLIMA KLIK ist ein komplettes Set mit Dübeln fischer SX , Schrauben und Vibrationsdämpfern zur Befestigung von Klimageräten bis zu einem Befestigungsabstand von 760 mm an Wänden. Die Montage- und Befestigungselemente erlauben eine schnelle, einfache Montage ohne zusätzliche Hilfsmittel. Die Winkelkonstruktion und die Querprofile sind aus pulverbeschichteten Stahl mit der RAL-Farbe 9002 hergestellt.

Stärken

• Das komplette Set inklusive Vibrationsdämpfer, SX-Dübel und Schrauben gibt eine optimale Montagesicherheit • Die Winkelkonstruktion mit Schnellverschluss (Klik) vereinfacht und verkürzt die Montage

Anwendungen

• Universelle Befestigung von Klimaanlagen an Wänden • Befestigung von Klimaanlagen an Wänden mit maximalem Befestigungsabstand von 760 mm • Berücksichtigung der Tragfähigkeit der Wände und der Qualität des Untergrunds bei allen Befestigungen

Technische Informationen


Attribute
Typklima klik
148,47 exkl. MwSt.
/ Stück
176,68 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage