45017776 KLETTSCHLEIFSCHEIBEN KSS 150 OL A180
Klettschleifscheiben Kss 125 Ol A 40
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:KSS 150 O L A 180
Rubix:1283963
Hersteller:45017776
EAN:4007220599402





Produktdetails : 45017776 KLETTSCHLEIFSCHEIBEN KSS 150 OL A180
Das Sortiment der Klett-Schleifscheiben KSS in Korund-Ausführung A von Pferd Tools deckt vielfältige Schleifanwendungen in Industrie und Handwerk ab. Die Kombination aus hochwertigem Korund-Schleifmittel und praktischem Klettsystem ermöglicht einen schnellen und einfachen Scheibenwechsel. Die Schleifscheiben eignen sich für Grob- bis Feinschliff auf unterschiedlichen Materialien wie Metall, Holz und lackierten Oberflächen.
Eigenschaften:
Die Klett-Schleifscheiben KSS von Pferd Tools sind für den universellen Einsatz beim Schleifen verschiedenster Werkstoffe konzipiert, darunter Metall, Holz und beschichtete Flächen. Das eingesetzte Schleifmittel Korund A (Aluminiumoxid) ermöglicht – je nach gewählter Körnung – Anwendungen vom Vorschliff bis hin zum Feinschliff.
Das Klettsystem sorgt für eine schnelle Montage und einen effizienten Austausch der Schleifscheiben auf kompatiblen Schleiftellern. Dadurch werden Stillstandzeiten beim Werkzeugwechsel reduziert und Arbeitsprozesse optimiert. Zudem zeichnen sich die Scheiben durch eine geringe Zuschmierung aus, was eine konstant hohe Schleifleistung über die gesamte Einsatzdauer gewährleistet.
Das gesamte Sortiment ist optimal für die Bearbeitung großer Flächen mit Exzenterschleifern geeignet. Unterschiedliche Körnungen ermöglichen eine präzise Anpassung des Abtrags an die jeweilige Bearbeitungsstufe – von der Vorbereitung bis zur Endbearbeitung.
Spezifikationen:
• Scheibendurchmesser (D1): 125 mm oder 150 mm
• Schleifmittel: Korund A (Aluminiumoxid)
• Körnungen: 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 240, 320, 400
• Lochbilder: ungelocht, 6-Loch oder 8-Loch (je nach Ausführung)
• Verpackungseinheit: 25 Stück pro Artikel
Eigenschaften:
Die Klett-Schleifscheiben KSS von Pferd Tools sind für den universellen Einsatz beim Schleifen verschiedenster Werkstoffe konzipiert, darunter Metall, Holz und beschichtete Flächen. Das eingesetzte Schleifmittel Korund A (Aluminiumoxid) ermöglicht – je nach gewählter Körnung – Anwendungen vom Vorschliff bis hin zum Feinschliff.
Das Klettsystem sorgt für eine schnelle Montage und einen effizienten Austausch der Schleifscheiben auf kompatiblen Schleiftellern. Dadurch werden Stillstandzeiten beim Werkzeugwechsel reduziert und Arbeitsprozesse optimiert. Zudem zeichnen sich die Scheiben durch eine geringe Zuschmierung aus, was eine konstant hohe Schleifleistung über die gesamte Einsatzdauer gewährleistet.
Das gesamte Sortiment ist optimal für die Bearbeitung großer Flächen mit Exzenterschleifern geeignet. Unterschiedliche Körnungen ermöglichen eine präzise Anpassung des Abtrags an die jeweilige Bearbeitungsstufe – von der Vorbereitung bis zur Endbearbeitung.
Spezifikationen:
• Scheibendurchmesser (D1): 125 mm oder 150 mm
• Schleifmittel: Korund A (Aluminiumoxid)
• Körnungen: 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 240, 320, 400
• Lochbilder: ungelocht, 6-Loch oder 8-Loch (je nach Ausführung)
• Verpackungseinheit: 25 Stück pro Artikel
Stärken
• Korund-Schleifmittel: universell einsetzbar für Metall, Holz und lackierte Oberflächen
• Klettbefestigung: schneller Scheibenwechsel und hohe Prozesssicherheit
• Geringe Zuschmierung: gleichbleibende Schleifleistung und lange Standzeit
• Breites Körnungsspektrum: optimal für Grobschliff, Zwischenschliff und Feinschliff
• Verschiedene Lochbilder: hohe Kompatibilität mit gängigen Exzenterschleifern
• Klettbefestigung: schneller Scheibenwechsel und hohe Prozesssicherheit
• Geringe Zuschmierung: gleichbleibende Schleifleistung und lange Standzeit
• Breites Körnungsspektrum: optimal für Grobschliff, Zwischenschliff und Feinschliff
• Verschiedene Lochbilder: hohe Kompatibilität mit gängigen Exzenterschleifern
Anwendungen
Die Klett-Schleifscheiben KSS von Pferd Tools werden für Schleifarbeiten in Industrie, Instandhaltung und Handwerk eingesetzt. Typische Anwendungen sind Oberflächenvorbereitung, Egalisieren und Finishbearbeitung an unterschiedlichen Bauteilen und Werkstücken.
In Kombination mit Exzenterschleifern eignen sich die Schleifscheiben besonders für die Bearbeitung großer Flächen. Sie kommen unter anderem beim Entgraten, Reinigen sowie beim schrittweisen Feinschliff zum Einsatz – beispielsweise auf Stahl, Edelstahl, Aluminium und weiteren NE-Metallen.
Darüber hinaus sind sie ideal für Holzschliff sowie zur Vorbereitung lackierter Oberflächen vor dem Nachlackieren oder Versiegeln geeignet.
In Kombination mit Exzenterschleifern eignen sich die Schleifscheiben besonders für die Bearbeitung großer Flächen. Sie kommen unter anderem beim Entgraten, Reinigen sowie beim schrittweisen Feinschliff zum Einsatz – beispielsweise auf Stahl, Edelstahl, Aluminium und weiteren NE-Metallen.
Darüber hinaus sind sie ideal für Holzschliff sowie zur Vorbereitung lackierter Oberflächen vor dem Nachlackieren oder Versiegeln geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Körnung | 80 |
| Zolltarifcode | 68053000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,50 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
23,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
