Referenzen
Fischer:505489
Rubix:3500274
Hersteller:FCA 41/2,5 - 600 A4
EAN:4048962070033





Produktdetails : FCA 41 A4 - 600 Auslegerkonsole
FUS-Profile mit angeschweißter Grundplatte zur direkten Montage an den Untergrund.
• Hochkorrosionsbeständiger Stahl A4
• Abgestuftes Längensortiment
• Unterschiedliche Lochgeometrie
• Hohe Montageflexibilität
Die Auslegerkonsole FCA ist als zweites Basiselement des Schienensystems FUS für die Befestigung von Installationen wie Rohrtrassen entlang der Wand geeignet. Die Auslegerkonsole wird durch die um 90° zueinander gedrehten Langlöcher in der Grundplatte direkt am Untergrund befestigt. fischer bietet Standardlängen von 200 - 1000 mm, ein Ablängen ist somit nicht notwendig. Dies spart Zeit und Kosten. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet, die Versionen aus feuerverzinktem und nicht rostendem Stahl für die Installation im Freien und in hochkorrosiver Umgebung. Der Brandschutznachweis nach MLAR/EN13501 bietet ein Plus an Sicherheit.
Stärken
• Das abgestufte Längensortiment lässt eine optimale Anpassung an die Anwendung zu
• Die stabile Grundplatte der Konsole bietet einer belastbaren Konstruktion sicheren Halt
• Die um 90° zueinander gedrehten Langlöcher der Grundplatte erlauben eine einfache Ausrichtung der Konsole
• Die ausgeprägte Verzahnung in der Schiene bietet der Schiebemutter zur Aufnahme hoher Querlasten sicheren Halt z. B. bei der vertikalen Montage
Anwendungen
• Schnelle und einfache Montage von z. B. Rohrtrassen entlang der Wand
• Zur Anwendung im trockenen Innenbereich
Technische Informationen
Attribute
| Typ | fca |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Endbearbeitung | verzinktes metall |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
167,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
199,23 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen