9887550015 Klett-Vliesschleifscheibe115mm A vfy blau mit Zentrierung FO
Klett-Vliesschleifscheibe115mm A vfy blau mit Zentrierung FO
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:9887550015
Rubix:3853445
Hersteller:4333097031463
EAN:4333097031463
Produktdetails : 9887550015 Klett-Vliesschleifscheibe115mm A vfy blau mit Zentrierung FO
Klett-Vliesscheibe, soft
Ausführung: Kunstharzgebundenes, sehr weiches und flexibles Nylonvlies mit Korundkorn (A), gleichmäßig durchsetzt. Die gleichmäßige, offene Struktur passt sich optimal dem Werkstück an, verhindert vorzeitiges Zusetzen, reduziert die Wärmeentwicklung und ermöglicht dadurch eine bis zu 50 % längere Standzeit gegenüber herkömmlichen Scheiben. Frei von korrosionsgefährdenden Bestandteilen. Der Innenkern ist vorgestanzt und kann entfernt werden, um die Aufnahme auf einem Haftstützteller mit Zentrierung zur ermöglichen (Normbohrung 22,23 mm). Dadurch ist eine Verringerung der Vibrationen um bis zu 50 % möglich.
Anwendung: Ideal zum Entfernen von Anlauffarben, Farbschichten und Flugrost. Zum Ausbessern von leicht beschädigten Oberflächen und zum Mattieren.
Ausführung: Kunstharzgebundenes, sehr weiches und flexibles Nylonvlies mit Korundkorn (A), gleichmäßig durchsetzt. Die gleichmäßige, offene Struktur passt sich optimal dem Werkstück an, verhindert vorzeitiges Zusetzen, reduziert die Wärmeentwicklung und ermöglicht dadurch eine bis zu 50 % längere Standzeit gegenüber herkömmlichen Scheiben. Frei von korrosionsgefährdenden Bestandteilen. Der Innenkern ist vorgestanzt und kann entfernt werden, um die Aufnahme auf einem Haftstützteller mit Zentrierung zur ermöglichen (Normbohrung 22,23 mm). Dadurch ist eine Verringerung der Vibrationen um bis zu 50 % möglich.
Anwendung: Ideal zum Entfernen von Anlauffarben, Farbschichten und Flugrost. Zum Ausbessern von leicht beschädigten Oberflächen und zum Mattieren.
FORMAT Klett-Vliesscheibe, soft, Ø 115 mm, sehr fein
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 115 mm |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,14 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

