MW SA A2 Winkelhalter

Winkelhalter MW SA

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Fischer:518952
Rubix:3899773
Hersteller:MW SA A2
EAN:8001132027608
brand logo

Technische Zusammenfassung

Dokumente

Produktdetails : MW SA A2 Winkelhalter


Winkel zur Verbindung von Solarschienen mit STSI- und STSR-Stockschrauben oder zur Verbindung von zwei sich überlappenden Solarschienen über Kreuz mit 90°. Ausführung mit Langloch
• Halterung zur Verbindung von Solarschienen mit STSI- oder STSR-Stockschrauben oder zur Verbindung von zwei sich überlappenden und um 90° gekreuzten Solarschienen • Langloch im vertikalen Teil • Version mit langem Langloch • A2 Edelstahl MW SA A2 ist die Winkel aus Edelstahl A2 zur Verbindung von Stockschrauben mit Solarschienen oder zur Verbindung von zwei sich überlappenden, um 90° gekreuzten Solarschienen. Das Langloch im vertikalen Teil ermöglicht die Höhenverstellung der Solarschiene. Funktion: • Den MW Winkelhalter zwischen die beiden Muttern der STSR/STSI-Stockschraube einführen und anziehen • Verbinden Sie die Solarschiene durch das Langloch mit der Schraube SKS M 8 und der Flanschmutter MU FM 8 mit dem MW Winkelhalter • Verwenden Sie die beiden Muttern der Stockschraube STSR/STSI, um die Position des MW Winkelhalters zu justieren • Verbinden Sie den MW Winkelhalter mit der unteren Solarschiene mit der Hammerkopfmutter FCN AL und der Schraube SKS M 8 • Befestigen Sie die obere Solarschiene durch das Langloch mit der Schraube SKS M 8 und der Flanschmutter MU FM 8 am Winkelhalter

Stärken

• Schnelle Montage durch das untere Loch und einfache Einstellung durch das seitliche Langloch • Die Verbindungen mit der Schiene sind mit rutschfesten Rändelungen für eine sichere Fixierung versehen

Anwendungen

• Wellblech- oder Faserzement-Eindeckungen • SolarFish H33 • SolarFish H44

Technische Informationen


Attribute
Typmw sa
Werkstoffedelstahl
7,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,48 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage