K2142.1063X2000 Führungsschiene, Kunststoff

FÜHRUNGSSCHIENE, KUNSTSTOFF SCHWARZ

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Kipp:K2142.1063X2000
Rubix:3747698
Hersteller:K2142.1063X2000
EAN:4059245897575
brand logo
Technische Zusammenfassung
Typführungsschiene
Dokumente

Produktdetails : K2142.1063X2000 Führungsschiene, Kunststoff


Werkstoff: Kunststoff PVC. ESD-Ausführung Kunststoff PVC, kohlefaserverstärkt. Ausführung: schwarz oder grau ähnlich RAL 7042. Bestellbeispiel: K2142.1130X2000 Hinweis: Mit den Führungsschienen wird das Transportgut sicher auf der Rollenbahn gehalten. Zur Montage werden die Führungsschienen einfach über die Rollenbahnen geschoben. Zum Schutz empfindlicher Produkte sind die Führungsschienen auch in elektrostatisch ableitfähiger Ausführung (ESD) erhältlich.
Werkstoff: Kunststoff PVC. ESD-Ausführung Kunststoff PVC, kohlefaserverstärkt. Ausführung: schwarz oder grau ähnlich RAL 7042. Bestellbeispiel: K2142.1130X2000 Hinweis: Mit den Führungsschienen wird das Transportgut sicher auf der Rollenbahn gehalten. Zur Montage werden die Führungsschienen einfach über die Rollenbahnen geschoben. Zum Schutz empfindlicher Produkte sind die Führungsschienen auch in elektrostatisch ableitfähiger Ausführung (ESD) erhältlich.

Technische Informationen


Attribute
Typführungsschiene
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,27 exkl. MwSt.
/ Stück
37,21 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage