Referenzen
Stieber:AL 15
Rubix:1157638


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 68 mm |
| Breite | 52 mm |
Produktdetails : AL15 Klemmrollenfreilauf STIEBER
Klemmrollenfreilauf STIEBER
Klemmrollenfreilauf STIEBER
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 68 mm |
| Breite | 52 mm |
| Werkstoff | stahl, messing |
| Serie | al |
| Tragfähigkeit | 4,1 kg |
| Bohrungsgröße | 15 |
| Zolltarifcode | 84836080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.483,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.765,88 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen