Referenzen
Kipp:K0611.02502
Rubix:983002
EAN:4059245155996
Dokumente
Produktdetails : K0611.02502 Klemmring, Form:A, Edelstahl
Werkstoff: Stahl 1.0718. Edelstahl 1.4305.Ausführung: blank.Bestellbeispiel: 07810-01001Hinweis: Klemmringe geschlitzt umschließen die Welle mit einer gleichmäßigen Verteilung der Klemmkräfte. Dies führt zu einer maßgenauen Passung und sehr großen Haltekräften ohne die Welle zu beschädigen. Die Wellentoleranz sollte innerhalb h11 liegen.Temperaturbereich: -40 °C bis +175 °C.Auf Anfrage: Andere Abmessungen.
Klemmring geschlitzt Edelstahl D1=25
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 121,7 g |
|---|---|
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,46 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
Select...

