GN706.4-65-B40-NI Stellring, geschlitzt, mit Klemmhebel, Edelstahl
Geschlitzte Edelstahl-Stellringe mit verstellbarem Klemmhebel
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 706.4-65-B40-NI
Rubix:1131036
Hersteller:GN 706.4-65-B40-NI
EAN:4045525891227



Produktdetails : GN706.4-65-B40-NI Stellring, geschlitzt, mit Klemmhebel, Edelstahl
Geschlitzte Edelstahl-Stellringe GN 706.4 lassen sich einfach und sicher, d.h. mit starker Klemmkraft montieren. Die Oberfläche der Welle wird nicht beschädigt. Das Gewinde d3 ist bei den Größen d1 = 32 und 36 als Durchloch, ab Größe d1 = 42 als Sackloch ausgeführt. Diese Stellringe dienen nicht nur als Festanschlag, sondern bieten auch Befestigungsmöglichkeiten für weitere Elemente, z.B. Endschalter.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 183 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Außendurchmesser | 65 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
40 mm
