Nut- und Wellenmutter AKN from MECALINE ZM90-AKN, Innengewinde: M90x2 | Nenndurchmesser (metrisch): 90 mm

KLEMMMUTTERN

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
AKN from MECALINE:ZM90-AKN
Rubix:2100927
Hersteller:890909
EAN:4055953227727
ZM 90 (AKN) Präzisions-Nutmutter
Technische Zusammenfassung
Nenndurchmesser (metrisch)90 mm
Innengewindem90x2
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : ZM 90 (AKN) Präzisions-Nutmutter


Klemmmuttern werden zur Montage und zuverlässiger Sicherung bei Anwendungen mit hoher Genauigkeit eingesetzt. Die radial oder axial verteilten Sicherungselemente ermöglichen die genaue Ausrichtung der Mutter zur Welle und können Ungenauigkeiten oder Abweichungen von anderen auf der Welle zu sichernden Bauteilen ausgleichen.
Präzisions-Nutmutter

Technische Informationen


Attribute
Nenndurchmesser (metrisch)90 mm
Innengewindem90x2
Gewindesteigung2 mm
Werkstoffstahl
Außendurchmesser120 mm
Schlüsselweite (SW)108 mm
Gewicht0,7 kg
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
206,92 exkl. MwSt.
/ Stück
246,23 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std