Nut- und Wellenmutter SKF N 13, Innengewinde: 2,548 in - 18 | Nenndurchmesser (metrisch): 64.719 mm

Wellenmuttern und Befestigungstechnik

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:N 13
Rubix:130772
EAN:7316571385488
N 13 (SKF) Wellenmutter mit Zollgewinde SKF

Technische Zusammenfassung

Nenndurchmesser (metrisch)64,719 mm
Innengewinde2,548 in - 18
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : N 13 (SKF) Wellenmutter mit Zollgewinde SKF


N Wellenmuttern dienen dazu, Lager auf einer Welle oder Spannhülse zu befestigen. Sie haben am Umfang vier abstandsgleiche Schlitze, an denen Haken- oder Schlagschlüssel angesetzt werden können. Je nach Größe und Reihe werden Wellenmuttern entweder mit einer W Sicherungsscheibe oder einer PL Schließplatte auf der Welle gesichert. Das Sicherungselement greift in eine Keilnut in der Welle oder in das Gewinde einer Spannhülse. Unbeschädigte N Wellenmuttern sind wiederverwendbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht240,1 g
Nenndurchmesser (metrisch)64,719 mm
Innengewinde2,548 in - 18
Gewindesteigung18 mm
Werkstoffstahl
Außendurchmesser85,852 mm
Schlüsselweite (SW)85,852 mm
Gewicht0,24 kg
HerkunftslandUS
Zolltarifcode73181639
20,63 exkl. MwSt.
/ Stück
24,55 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen