Referenzen
Stieber:CSK 17
Rubix:11692


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 40 mm |
Produktdetails : CSK17 Klemmkörperfreilauf STIEBER
FREILAUFLAGER STIEBER
FREILAUFLAGER STIEBER
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 40 mm |
| Serie | 62 |
| Dichtung | offen |
| Gesamtbreite Lager | 12 mm |
| Zul. Drehmoment | 30 N.m |
| Norm | DIN EN ISO 9001;ISO 14001 |
| Zolltarifcode | 84836080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
286,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
340,85 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std