9229990460 Schaftfräser zylindrisch D25mm Z4 für APKT/APMT 1003.
Schaftfräser
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:29990460, 9229990460
Rubix:1564652
Hersteller:29990460
EAN:4332163795728


Technische Zusammenfassung
| Typ | 9229990460 schaftfräser 90g. m. ik. d 25mm z 4 f.ap |
|---|
Produktdetails : 9229990460 Schaftfräser zylindrisch D25mm Z4 für APKT/APMT 1003.
Schaftfräser zylindrisch D25mm Z4 für APKT/APMT 1003. FORMAT
Schaftfräser, 90°, zylindrisch Ausführung: Schaftfräser zylindrisch 90°, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Zum Eck- und Nutenfräsen, Einwärtskopieren, Zirkular- und Umfangsfräsen sowie Bohrzirkularfräsen, universelle Einsatzmöglichkeit.
Schaftfräser, 90°, zylindrisch Ausführung: Schaftfräser zylindrisch 90°, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Zum Eck- und Nutenfräsen, Einwärtskopieren, Zirkular- und Umfangsfräsen sowie Bohrzirkularfräsen, universelle Einsatzmöglichkeit.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9229990460 schaftfräser 90g. m. ik. d 25mm z 4 f.ap |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82077010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
234,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
278,63 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std