9229696245 ISO Bohrstange E12M SDUCR 07

Bohrstange

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:29696245, 9229696245
Rubix:1947642
Hersteller:4053569020121
EAN:4053569020121
9229696245 VHM Bohrstange 93 G m.IK. E12M SDUCR 07

Technische Zusammenfassung

Typ9229696245 vhm bohrstange 93 g m.ik. e12m sducr 07

Produktdetails : 9229696245 ISO Bohrstange E12M SDUCR 07


ISO-Bohrstange E12M SDUCR 07 FORMAT
VHM-ISO-Bohrstange, 93°, E..-SDUCR/L Ausführung: Bohrstange für Wendeschneidplatten 7° positiv, Schraubenklemmung, Werkzeugkopf vernickelt. Schwingungsarm dank VHM-Ausführung. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Innen- und Außendrehen.

Technische Informationen


Attribute
Typ9229696245 vhm bohrstange 93 g m.ik. e12m sducr 07
251,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
299,34 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std