Referenzen
Format:29695535, 9229695535
Rubix:1564671
Hersteller:29695535
EAN:4332163811671

Produktdetails : 9229695535 ISO Klemmhalter PDJNL 2525 M 15
ISO-Klemmhalter PDJNL 2525 M 15 FORMAT
ISO-Klemmhalter, 93°, PDJNR/L Ausführung: Klemmhalter für Wendeschneidplatten 0° negativ, Kniehebelspannung, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Längs- und Kopierdrehen.
ISO-Klemmhalter, 93°, PDJNR/L Ausführung: Klemmhalter für Wendeschneidplatten 0° negativ, Kniehebelspannung, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Längs- und Kopierdrehen.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9229695535 klemmhalter 93 grad pdjnl 2525 m 15 |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82078011 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
78,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
93,28 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
