Referenzen
Format:29695415, 9229695415
Rubix:1947608
Hersteller:29695415
EAN:4332163811572
Produktdetails : 9229695415 ISO Klemmhalter SDJCL 2020 K 11
ISO-Klemmhalter SDJCL 2020 K 11 FORMAT
ISO-Klemmhalter, 93°, SDJCR/L Ausführung: Klemmhalter für Wendeschneidplatten 7° positiv, Schraubenklemmung, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Längs- und Kopierdrehen.
ISO-Klemmhalter, 93°, SDJCR/L Ausführung: Klemmhalter für Wendeschneidplatten 7° positiv, Schraubenklemmung, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Längs- und Kopierdrehen.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9229695415 klemmhalter 93 grad sdjcl 2020 k 11 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
75,29 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

