9326300007 Werkzeughalter VDI axial links C4 50x32mm Überkopf

Halterung für Wendeplattenbohrer Fortis Tools

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:32930007, 9326300007
Rubix:2153147
Hersteller:4317784732444
EAN:4317784732444
9326300007 VDI Axial Werkzeugh. re. C4 50x32mm Über

Produktdetails : 9326300007 Werkzeughalter VDI axial links C4 50x32mm Überkopf


Werkzeughalter VDI axial rechts C4 50x32mm Überkopf FORTIS
Form C4, links, über Kopf Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen bestehen aus Vergütungsstahl mit einer Festigkeit von ca. 900 N/mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Zudem verfügen alle VDI-Werkzeughalter über einen Zylinderschaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und verstellbaren Kugelschlitzdüsen. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen mit Kühlmittelübergabebohrung. Weitere Ausführungen auf Anfrage. Ausführung: Axial-Werkzeughalter links, über Kopf. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen, Kühlmittelübergabebohrung. Anwendung: Für die Außenbearbeitung.

Technische Informationen


Attribute
177,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
211,09 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std