Referenzen
Format:29990925, 9229990925
Rubix:1942554
Hersteller:4332163796350
EAN:4332163796350
Produktdetails : 9229990925 Aufsteck-Kopierfräser D80mm Z6 für RD.1604
Aufsteck-Kopierfräser D80mm Z6 für RD.1604 FORMAT
Kopierfräser Ausführung: Plan- und Kopierfräser, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Universeller Einsatz zum Plan- und Kopierfräsen, Zirkular- und Umfangsfräsen sowie Bohrzirkularfräsen, hohe Vorschübe, geeignet für den Werkzeug- und Formenbau.
Kopierfräser Ausführung: Plan- und Kopierfräser, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Universeller Einsatz zum Plan- und Kopierfräsen, Zirkular- und Umfangsfräsen sowie Bohrzirkularfräsen, hohe Vorschübe, geeignet für den Werkzeug- und Formenbau.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9229990925 aufsteckfräser m. ik. d 80 x 27mm z 6 f. |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
316,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
376,61 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

