Referenzen
Elesa+Ganter:GN 477-B20-ELS
Rubix:643740
Hersteller:GN 477-B20-ELS
EAN:4045525640573





Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | aluminium |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 20 mm |
| Durchmesser | 20 mm |
Produktdetails : GN477-B20-ELS Klemmhalter, Aluminium
Die Klemmhalter GN 477 haben kein Gewinde. Die Befestigung bzw. Klemmung erfolgt über zwei anbauseitige Gewinde. Der Bohrungsabstand m der Klemmhalter GN 477 ist auf Klemmhalter GN 473 und Flanschbolzen GN 480 sowie auf Haltemagnete GN 51.6 abgestimmt.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 52 g |
|---|---|
| Werkstoff | aluminium |
| Durchmesser der Bohrung | 20 mm |
| Durchmesser | 20 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 76090000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,58 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 19 ) Arbeitstagen