Referenzen
Elesa+Ganter:GN 704-38-B14
Rubix:669702
Hersteller:GN 704-38-B14
EAN:4045525681330





Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | aluminium |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 14 mm |
| Durchmesser | 38 mm |
Produktdetails : GN704-38-B14 Schnellspann-Klemmring, Aluminium
Anstelle von Druck- oder Klemmschrauben wird bei den Schnellspann-Klemmringen GN 704 der Kraftschluss mit der mit der Welle über einen Exzenterhebel hergestellt. Durch diesen Schnellverschluss lassen sich die Ringe ohne Werkzeug schnell verstellen bzw. justieren. Die Ausführung aus Aluminium ermöglicht eine niedrige Massenträgheit.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | aluminium |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 14 mm |
| Durchmesser | 38 mm |
| Herkunftsland | US |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,85 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
Durchmesser der Bohrung
14 mm