GN484-M6-16-ELS Anbau-Laschen-Klemmhalter, Aluminium
Anbau-Laschen-Klemmhalter
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 484-M6-16-ELS
Rubix:1130404
Hersteller:GN 484-M6-16-ELS
EAN:4045525893764


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | aluminium |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 16 mm |
| Durchmesser | 6 mm |
Produktdetails : GN484-M6-16-ELS Anbau-Laschen-Klemmhalter, Aluminium
Anbau-Laschen-Klemmhalter GN 484 sind unter anderem zur Montage von Sensorhaltern GN 479 und Halteblechen GN 479.1 vorgesehen. Sie besitzen ein Zentralgewinde und ab der Größe k = 20 ein zusätzliches Bohrbild 4 x M4. Sie lassen sich mit Laschen-Klemmhalter GN 482 sowie T-Laschen-Klemmhalter GN 483 mit gleichen k-Maßen zu Gelenk-Klemmhaltern kombinieren. Dazu stehen Laschengelenksets GN 511.1 mit Schraube Form S und verstellbarem Klemmhebel Form K zur Verfügung (Bestellbezeichnung siehe Maßtabelle).
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 12 g |
|---|---|
| Werkstoff | aluminium |
| Durchmesser der Bohrung | 16 mm |
| Durchmesser | 6 mm |
| Zolltarifcode | 76090000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,64 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen