• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.156)
    • Lineartechnik(14.781)
    • Antriebstechnik(217.575)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.315)
    • Befestigung / Montage(137.465)
    • Bearbeitung(44.353)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.228)
    • Wartung / Reparatur(3.178)
    • Arbeitsschutz(34.176)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Pneumatik(101.423)
    • Hydraulik(10.725)
    • Mess- und Regeltechnik(2.421)
    • Schlauch- und Rohrleitungstechnik(6.568)
    • Filtration und Pflege(429)
    Siehe Fluidtechnik
    • Schläuche / Rohre(3.681)
    • Befestigungs - / Schutzausstattung(2.727)
    Siehe Schlauch- und Rohrleitungstechnik
    1. Rubix Kategorien
    2. Fluidtechnik
    3. Schlauch- und Rohrleitungstechnik
    4. Befestigungs - / Schutzausstattung
    5. Befestigungen
    6. Schlauchklemme
    7. 1 L 6 AL Klemmbackenpaar

    1 L 6 AL Klemmbackenpaar

    Klemmbackenpaar

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Hydac:1 L 6 AL
    Rubix:74227
    Hersteller:261504
    brand logo

    Produktdetails : 1 L 6 AL Klemmbackenpaar


    Klemmbackenpaar

    Technische Informationen


    Attribute
    Zolltarifcode76169910
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    2,93 € exkl. MwSt.
    / Paar
    3,48 € inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    DIN3017 A 16-27/9 C7 W4 VE 100 Schlauchschellen, A=mit Schneckenantrieb24- 36 W2 14MM Schneckengewindeschelle EdelstahlGBS 29-31/18 W1 Gelenkbolzenschelle W1 Spannbereich 29-31 mm24- 36 W4 8MM Schneckengewindeschelle EdelstahlDIN3017 A 60-80/12 C7 W4 VE 25 Schlauchschellen, A=mit SchneckenantriebWN90000 5-7 W1 VE 100 Zwei-Ohr-KlemmeWN90000 22-25 W1 VE 100 Zwei-Ohr-KlemmeRAA218X Raa-218 Alu-Schelle70- 90 W2 12MM Schneckengewindeschelle verzinktDIN3017 A 150-170/12 C7 W4 VE 25 Schlauchschellen, A=mit Schneckenantrieb107-127 W2 14MM 891846 Schneckengewindeschelle Edelstahl10- 16 W2 9MM Schneckengewindeschelle verzinkt10- 16 W2 12MM Schneckengewindeschelle EdelstahlDIN3017 A 90-110/9 C7 W4 VE 25 Schlauchschellen, A=mit SchneckenantriebDIN3017 A 20-32/12 C7 W4 VE 50 Schlauchschellen, A=mit Schneckenantrieb
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap