7925571 Kleinteilekasten 389x599x110 mm 20 herausnehmbare Fächer
Kleinteile-Aufbewahrungsorganisator aus Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Roebuck:7925571
Rubix:2876786
EAN:3660338342707



Produktdetails : 7925571 Kleinteilekasten 389x599x110 mm 20 herausnehmbare Fächer
Zweifarbig schwarz/grau.
12 (für 7851563) oder 20 (für 7925571) herausnehmbare Aufbewahrungsfächer.
Polycarbonat-Beschichtung kratzfest und widerstandsfähig gegen mechanische Beschädigung.
Extragroße Tabletts mit Positionierungssystem im Organizer zur Aufbewahrung loser Teile.
Massive Aluminiumschlösser zum sicheren Verschließen des Organizers.
Stoßfeste,rutschfeste Ecken.
Gummioberfläche.
12 (für 7851563) oder 20 (für 7925571) herausnehmbare Aufbewahrungsfächer.
Polycarbonat-Beschichtung kratzfest und widerstandsfähig gegen mechanische Beschädigung.
Extragroße Tabletts mit Positionierungssystem im Organizer zur Aufbewahrung loser Teile.
Massive Aluminiumschlösser zum sicheren Verschließen des Organizers.
Stoßfeste,rutschfeste Ecken.
Gummioberfläche.
Technische Informationen
Attribute
| Zulässige Last | 10 kg |
|---|---|
| Werkstoff | polycarbonat |
| Breite | 389 mm |
| Höhe | 110 mm |
| Länge | 599 mm |
| Typ | aufbewahrungsbox |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,35 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std