• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Handwerkzeuge(20.270)
    • Elektrowerkzeuge(2.990)
    • Pneumatikwerkzeuge(242)
    • Spezialwerkzeuge(2.403)
    • Verschiedene Werkzeuge(101)
    • Mess- / Kontrollwerkzeuge(3.459)
    Siehe Werkzeug / Messtechnik
    • Spannwerkzeuge(11.467)
    • Zangen, Schraubstöcke, Schraubbacken(1.840)
    • Abzieher(554)
    • Hammerwerk, Schlagwerkzeuge(1.311)
    • Sägen, Schneiden, Feilen(3.529)
    • Aufbewahrung(1.566)
    Siehe Handwerkzeuge
    1. Rubix Kategorien
    2. Werkzeug / Messtechnik
    3. Handwerkzeuge
    4. Aufbewahrung
    5. Werkzeugkisten und -kästen
    6. Aufbewahrungsbox
    7. 3110031845 Schaukasten F-03 QA anth. 800x540x43mm

    3110031845 Schaukasten F-03 QA anth. 800x540x43mm

    Aufbewahrungsbox Rubix-DE

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Rubix-DE:3110031845
    Rubix:2989083
    brand logo

    Produktdetails : 3110031845 Schaukasten F-03 QA anth. 800x540x43mm


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    488,00 € exkl. MwSt.
    / Stück
    580,72 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    7851562 Kleinteilekasten 385x143x50mm,21 verstellbare Trennwände7851563 Kleinteilekasten 389x400x110 mm 20 herausnehmbare Fächer829102 Kleinteilekasten 413x330x79mm 11 Behälter7925572 Kleinteilekasten 389x599x110 mm 15 herausnehmbare Fächer7851560 Kleinteilekasten 192 x 143 x 50 mm,5 verstellbare Trennwände829090 Kleinteilekasten-Trage 310x376x265mm829094 Kleinteilekasten-Trage 310x376x265 mm7925571 Kleinteilekasten 389x599x110 mm 20 herausnehmbare Fächer7851564 Kleinteilekasten 389x400x110 mm 12 herausnehmbare Fächer829098 Kleinteilekasten 338x261x57mm 11 Behälter7851561 Kleinteilekasten 284 x 192 x 50mm794336 Kleinteilekasten 460x325x80 mm 21 Fächer829100 Kleinteilekasten 338x261x78mm 6 Behälter3110031760 Schaukasten F-04 HB blau 540x800x43mm3110031650 Schaukasten K-18 QA anth. 1380x1025x75mm
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap