829102 Kleinteilekasten 413x330x79mm 11 Behälter
Aufbewahrungsbox ONE
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Roebuck:829102
Rubix:2398958
EAN:3660338048869



Dokumente
Produktdetails : 829102 Kleinteilekasten 413x330x79mm 11 Behälter
• Koffer aus Polycarbonat
• Deckel mit U-Profil verhindert Verrutschen des Inhalts
• Nutzlast 13 kg
• 11 abschließbare Kästen
• Klick-Verschluss
• Stapelbare Box
• Stoßdämpfender Deckel, bruchsicher
• Herausnehmbares Sortiment mit 11 Behältern:
8x Behälter 69x79x109 mm
1x Behälter 69x55x235 mm
1x Behälter 69x55x157 mm
1x Behälter 69x79x218 mm
• Maße: 79x413x330 mm
• Deckel mit U-Profil verhindert Verrutschen des Inhalts
• Nutzlast 13 kg
• 11 abschließbare Kästen
• Klick-Verschluss
• Stapelbare Box
• Stoßdämpfender Deckel, bruchsicher
• Herausnehmbares Sortiment mit 11 Behältern:
8x Behälter 69x79x109 mm
1x Behälter 69x55x235 mm
1x Behälter 69x55x157 mm
1x Behälter 69x79x218 mm
• Maße: 79x413x330 mm
Stärken
• Stapelbar
• Stoßfester Deckel
• Stoßfestigkeit: 5 kg aus 2 Meter Höhe
• Stoßfester Deckel
• Stoßfestigkeit: 5 kg aus 2 Meter Höhe
Technische Informationen
Attribute
| Zulässige Last | 13 kg |
|---|---|
| Werkstoff | polycarbonat |
| Breite | 330 mm |
| Höhe | 79 mm |
| Länge | 413 mm |
| Typ | boite de rangement |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,54 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen