3210027510 Kastenwagen KW-ET 250l

3210027510 Kastenwagen KW-ET 250l

Siehe technische Informationen
Referenzen
Bauer Südlohn:3210027510, 30912144
Rubix:2865152
3210027510 Kastenwagen KW-ET 250l

Produktdetails : 3210027510 Kastenwagen KW-ET 250l


Kastenwagen, Typ KW-ET (lackiert nach RAL)• Zur manuellen Entleerung, (auch ebenerdig) Stabile Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung und Schiebegriff. Grundrahmen aus Profilstahl. Mit Federkippsicherung. Einfahrtaschen mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen. • Öl- und wasserdicht verschweißt• Oberfläche lackiert• Bereifung2 Räder + 1 Lenkrolle aus Vollgummi Ø 250 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller.
Kastenwagen, Typ KW-ET • Material: Stahlblech, öl- und wasserdicht verschweißt, mit Randverstärkung • Grundrahmen: aus Profilstahl, Federkippsicherung • Einfahrtaschen: mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen • Räder aus Vollgummi, Ø 250 x 60 mm

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
643,54 exkl. MwSt.
/ Stück
765,81 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage