MC225EUMH Klein-Stossdämpfer selbsteinstellend
Klein-Stoßdämpfer selbsteinstellend
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:MC225EUMH
Rubix:44159
Hersteller:AU191-9015
EAN:4049012002592

Produktdetails : MC225EUMH Klein-Stossdämpfer selbsteinstellend
ACE Klein-Stoßdämpfer sind wartungsfreie, einbaufertige hydraulische Maschinenelemente. Durch die hermetisch dichte Rollmembrantechnik ist die Baureihe MC150 bis 600 für höchste Standzeiten bis zu 25 Millionen Hüben geeignet. Alle Dämpfer verfügen über einen integrierten Festanschlag. Die Rückstellung erfolgt bei sehr geringen Rückstellkräften über die Rollmembrane. Der direkte Einbau als Endlagendämpfung in Pneumatikzylinder (bis 7 bar) ist möglich. Bei Verwendung der Bolzenvorlagerung sind Aufprallwinkel von bis zu 25° möglich. Übergreifend abgestufte Härtebereiche sichern einen lückenlosen Einsatz bei 0,9 kg bis 4536 kg effektiver Masse. Mit seinem umfangreichen Produkt- und Zubehörprogramm bietet ACE maßgeschneiderte Problemlösungen für nahezu jede Anwendung. Bei der Zusammenstellung des Zubehörs und der Auslegung helfen Ihnen unsere kompetenten Fachberater gerne weiter.
Klein-Stoßdämpfer MC, selbsteinstellend
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 150 g |
|---|---|
| Typ | miniatur-stoßdämpfer |
| Hub | 12,7 mm |
| Min. Temperatur | 0 °C |
| Max. Temperatur | 66 °C |
| Länge | 96,7 mm |
| Herkunftsland | US |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
85,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
102,29 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std