4205033 Bleiklebeband 420, Silber, 50mm x 33m, 0.19mm
3M™ Bleiklebeband 420
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:42050
Rubix:3479167
Hersteller:7000001315
EAN:00051138954147



Dokumente
Produktdetails : 4205033 Bleiklebeband 420, Silber, 50mm x 33m, 0.19mm
De 3M™ 420 tape combineert loodfolie met een rubberen kleefstof om straling te dempen en vocht af te weren. Dankzij de goede vervormbaarheid is deze tape bijzonder geschikt voor afplaktoepassingen bij galvaniseren en chemisch bewerken.
Kenmerken:
De 420 tape bestaat uit een drager van loodfolie in combinatie met een rubberen kleefstof en is voorzien van een beschermfolie die het afrollen vergemakkelijkt. Deze constructie zorgt voor een goede vervormbaarheid, wat nuttig is wanneer de tape complexe vormen moet volgen. Het lood zorgt voor demping van straling, wat het gebruik voor het afplakken van platen voor röntgeninspecties verklaart. De tape zorgt voor elektrische geleiding, een eigenschap die van belang is wanneer de tape als stroomgeleider bij galvaniseren wordt gebruikt. Dankzij de vervormbaarheid van de drager kan de tape voor elke toepassing op maat worden gesneden en gevormd. Chemische bestendigheid en bescherming tegen vocht vullen deze eigenschappen aan, waardoor de tape kan worden gebruikt bij chemische bewerking of in vochtige omgevingen.
Specificaties:
• Drager: loodfolie.
• Kleefstof: rubber, totale dikte van 0,17 mm zonder beschermfolie.
• Dikte van de drager: 0,12 mm.
• Dikte van de beschermfolie: 0,08 mm.
• Beschikbare breedte: 5,1 mm tot 100 cm, afhankelijk van de referentie.
• Beschikbare lengte: 33 m.
• Treksterkte: 3,5 daN/cm.
• Hechting op staal: 4,9 N/cm.
• Rek bij breuk: 12%.
• Waterdampdoorlaatbaarheid: 1,55 g/m²/24 u.
• Gewicht: circa 0,0375 kg per meter bij een breedte van 24 mm.
• Gebruikstemperatuurbereik: -54 °C tot 106 °C.
• Kleur: zilver, verkrijgbaar in matte en donkere uitvoeringen.
• Houdbaarheid: 18 maanden.
• Verpakking: 1, 6, 9, 12 of 18 eenheden per doos, afhankelijk van de referentie.
Normen:
• Veiligheidsinformatieblad conform REACH-verordening (EG) nr. 1907/2006.
Tests uitgevoerd volgens de volgende genormeerde testmethoden:
• ASTM D3652;
• ASTM D3759;
• ASTM D3833;
• ASTM D3330.
Kenmerken:
De 420 tape bestaat uit een drager van loodfolie in combinatie met een rubberen kleefstof en is voorzien van een beschermfolie die het afrollen vergemakkelijkt. Deze constructie zorgt voor een goede vervormbaarheid, wat nuttig is wanneer de tape complexe vormen moet volgen. Het lood zorgt voor demping van straling, wat het gebruik voor het afplakken van platen voor röntgeninspecties verklaart. De tape zorgt voor elektrische geleiding, een eigenschap die van belang is wanneer de tape als stroomgeleider bij galvaniseren wordt gebruikt. Dankzij de vervormbaarheid van de drager kan de tape voor elke toepassing op maat worden gesneden en gevormd. Chemische bestendigheid en bescherming tegen vocht vullen deze eigenschappen aan, waardoor de tape kan worden gebruikt bij chemische bewerking of in vochtige omgevingen.
Specificaties:
• Drager: loodfolie.
• Kleefstof: rubber, totale dikte van 0,17 mm zonder beschermfolie.
• Dikte van de drager: 0,12 mm.
• Dikte van de beschermfolie: 0,08 mm.
• Beschikbare breedte: 5,1 mm tot 100 cm, afhankelijk van de referentie.
• Beschikbare lengte: 33 m.
• Treksterkte: 3,5 daN/cm.
• Hechting op staal: 4,9 N/cm.
• Rek bij breuk: 12%.
• Waterdampdoorlaatbaarheid: 1,55 g/m²/24 u.
• Gewicht: circa 0,0375 kg per meter bij een breedte van 24 mm.
• Gebruikstemperatuurbereik: -54 °C tot 106 °C.
• Kleur: zilver, verkrijgbaar in matte en donkere uitvoeringen.
• Houdbaarheid: 18 maanden.
• Verpakking: 1, 6, 9, 12 of 18 eenheden per doos, afhankelijk van de referentie.
Normen:
• Veiligheidsinformatieblad conform REACH-verordening (EG) nr. 1907/2006.
Tests uitgevoerd volgens de volgende genormeerde testmethoden:
• ASTM D3652;
• ASTM D3759;
• ASTM D3833;
• ASTM D3330.
Stärken
• Bestand tegen ioniserende straling dankzij de loodfoliedrager, wat nuttig is voor het afplakken van radiografische platen.
• Beschermt tegen vocht en beperkt het binnendringen ervan op afgedekte oppervlakken.
• Geleidt elektrische stroom, wat het gebruik als stroomgeleider bij galvaniseren vergemakkelijkt.
• Past zich dankzij de goede vervormbaarheid aan onregelmatige vormen aan, zonder verlies van hechting aan de randen.
• Behoudt zijn prestaties binnen een breed temperatuurbereik van -54 °C tot 106 °C.
• Verkrijgbaar in verschillende breedtes en lengtes, waardoor materiaalverlies afhankelijk van de toepassing wordt beperkt.
• Beschermt tegen vocht en beperkt het binnendringen ervan op afgedekte oppervlakken.
• Geleidt elektrische stroom, wat het gebruik als stroomgeleider bij galvaniseren vergemakkelijkt.
• Past zich dankzij de goede vervormbaarheid aan onregelmatige vormen aan, zonder verlies van hechting aan de randen.
• Behoudt zijn prestaties binnen een breed temperatuurbereik van -54 °C tot 106 °C.
• Verkrijgbaar in verschillende breedtes en lengtes, waardoor materiaalverlies afhankelijk van de toepassing wordt beperkt.
Anwendungen
De 420 tape wordt gebruikt voor afplakwerkzaamheden bij galvaniseren, waarbij zones worden beschermd die tijdens de elektrolytische afzetting niet mogen worden behandeld. Dit kleefproduct wordt ook gebruikt voor het afplakken van platen voor röntgeninspecties en voor bescherming tegen straling in bepaalde industriële omgevingen.
Daarnaast wordt de tape gebruikt bij chemische bewerkingen en bij etsprocessen waarvoor beschermende afplakking nodig is. In bepaalde apparatuur wordt dit product gebruikt om gewicht toe te voegen of lichte onderdelen uit te balanceren, zoals sportaccessoires.
Daarnaast wordt de tape gebruikt bij chemische bewerkingen en bij etsprocessen waarvoor beschermende afplakking nodig is. In bepaalde apparatuur wordt dit product gebruikt om gewicht toe te voegen of lichte onderdelen uit te balanceren, zoals sportaccessoires.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 2873 g |
|---|---|
| Breite | 51 mm |
| Länge | 32,9 m |
| Farbe | silber |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.596,96 € exkl. MwSt.
/ 6 Rollen
1.900,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage