19 NABE ST 1B 14H7 (MECALINE) Nabe 19 1B, gebohrt, Stahl MECALINE

Klauenkupplung (Standard)

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:JCS-19-B-ST-14h7
Rubix:3331125
Hersteller:897607
EAN:3660338499890
19 NABE ST 1B 14H7 (MECALINE) Nabe 19 1B, gebohrt, Stahl MECALINE
Technische Zusammenfassung
Typb hub
Werkstoffstahl
Größe19
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 19 NABE ST 1B 14H7 (MECALINE) Nabe 19 1B, gebohrt, Stahl MECALINE


MECALINE-KLAUENKUPPLUNGSNABE
Nabe 19 1B, gebohrt, Stahl MECALINE

Stärken

Keine Schmierung erforderlich, einfach zu montieren, kostengünstige Lösung

Anwendungen

Elastische Kupplung zum Ausgleich von winkligen oder parallelen Fluchtungsfehlern von Wellen zur Kraftübertragung

Technische Informationen


Attribute
Typb hub
Werkstoffstahl
Größe19
Nabenlänge39 mm
Außendurchmesser40 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,62 exkl. MwSt.
/ Stück
18,59 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage