20X1120XHR Klassischer Keilriemen (HT) Optibelt
Klassischer Keilriemen (HT) Optibelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:20X1120XHR
Rubix:180727
Hersteller:20 11207700_XH




Produktdetails : 20X1120XHR Klassischer Keilriemen (HT) Optibelt
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184, hitzebeständig
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184, hitzebeständig
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 20 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | 20x1120 |
| Innenlänge | 1180 mm |
| Außenlänge | 1259 mm |
| Obere Breite | 20 mm |
| Höhe | 12,5 mm |
| Richtlänge | 1228 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
202,10 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
240,50 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
